Hulprelais, Assortiment: Mini-hulprelais DILER, Toepassing: Hulprelais, Beschrijving: met dwanggeleide contacten, Aansluittechniek: Schroefklemmen, nom. bedrijfsstroom Thermische nominaal stroom 1-polig open bij 50 °C: Ith =Ie= 10 A, nom. bedrijfsstroom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Contacten M = maakcontact: 3 M, Contacten V = verbreekcontact: 1 V, uitvoering combinaties Kengetal: 31 E, Toepasbaar voor: …DILE, Bedieningsspanning: 230 V 50/60 Hz, Stroomtype AC/DC: wisselstroombekrachtiging, beschermingsgraad: IP20, Aanwijzingen: Contactbezetting conform EN 50011, Aansluitcodering spoel conform EN 50005, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij DC
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V
Nom. bedrijfsstroom
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Handbediening
Montagewijze
Interface
Met LED indicatie
Breedte
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Hoogte
Nom. stuurspanning bij DC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Diepte
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend
Nom. (meet)schakelstroom
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend