Deze Magelis STO kleine touchscreen operator interface (HMI) is voorzien van 12V tot 24V DC, heeft een 4.3" kleuren TFT LCD display met, 480 x 272 pixels en 26MB EPROM. Het heeft ook 1 host + 1 mini-B USB-poort en 1 RS232C / RS485 poort. Het is ideaal voor geoptimaliseerde informatie en communicatie met automatiseringssystemen in de industrie en infrastructuur, zoals compacte machines, verwerkingssystemen, food & beverage-machines en de farmaceutische industrie. Het scherm geeft grafische pagina's in kleur weer. Dankzij de RS485-hostpoort is het de ideale poort om eenvoudige systemen en machines te bedienen en te bedienen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met kleurendisplay
Ondersteunt protocol voor KNX
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Bluetooth-netwerk standaard
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor LON
Spanningstype voedingsspanning
Voedingsspanning bij DC
Radio standaard GPRS
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal HW-interfaces USB
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor ASI
Radiostandaard WLAN 802.11
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Uitvoering display
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Radio standaard GSM
Radio standaard UMTS