Beeldschermdiagonaal
0.86 inch
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Bedrijfstemperatuur
-20 - °C
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Extra softwarecomponenten, laadbaar
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal pixels, horizontaal
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal HW-interfaces USB
1
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Met alpha toetsenbord
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Met software-interfaces
Ja
Aantal kleuren van het display
1
Aantal pixels, verticaal
0
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Met meldingsindicatie
Nee
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Met numeriek toetsenbord
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee