Beeldschermdiagonaal
12.1 inch
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Bedrijfstemperatuur
0 - 50 °C
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Aantal HW-interfaces USB
4
Aantal pixels, horizontaal
1280
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Spanningstype voedingsspanning
DC
Met numeriek toetsenbord
Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal kleuren van het display
16777216
Extra softwarecomponenten, laadbaar
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Ja
Aantal HW-interfaces overige
0
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Aantal pixels, verticaal
800
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee