Beeldschermdiagonaal
7 inch
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Bedrijfstemperatuur
-30 - 60 °C
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal HW-interfaces overige
0
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal pixels, horizontaal
800
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal interfaces PROFINET
2
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Extra softwarecomponenten, laadbaar
Ja
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
1
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Met numeriek toetsenbord
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal HW-interfaces USB
2
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Aantal kleuren van het display
16777216
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen
12000 kByte
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Ja
Met software-interfaces
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm
0
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Aantal pixels, verticaal
480
Aantal password-levels
50
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Touch-technologie
Resistieve touch