Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Deze Harmony XB4 modulaire rode signaallamp met gewone lens wordt gevoed met 230V tot 240V AC en is voorzien van een geïntegreerde LED. Dit product is voorzien van een metalen ring. Deze signaallamp is ontworpen voor een heldere indicatie van de proces- en machinebewerkingen. Het is eenvoudig te installeren in standaard 22mm diameter paneeluitsparingen en aan te sluiten met eenvoudige schroefklemmen. Het is duidelijk visueel te onderscheiden op een afstand dankzij een heldere en duurzame LED-verlichting. Het is stootvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij de IP66 / IP67 / IP69 / IP69K beschermingsgraad, waardoor het ideaal is voor gebruik onder zware omstandigheden.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. spanning Ue
Kleur lens
Gatdiameter
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering fitting
Met lichtbron
Materiaal frontrand
Spanningstype
Met frontrand
Aantal signaallampen
Uitvoering elektrische aansluiting
Kleur frontrand
Beschermingsgraad (NEMA)
Uitvoering lens
Bouwvorm lens