Deze signalerende bank zoemer is een accessoire dat is ontworpen als een hoorbare en signalerende eenheid voor aangepaste montage. Het heeft een continu of intermitterend signaal en het geluidsniveau is instelbaar. Het voldoet aan de normen EN/IEC60947-1, EN/IEC60947-4-1, EN/IEC60947-5-1, JIS C 4520, UL 508, CSA C22.2 Nr 14. Het is ook stof-, impact-, hogedrukring-, trillings- en corrosiebestendig dankzij de IP69, IP67, IP66-bescherming, waardoor het ideaal is voor gebruik in veeleisende omgevingen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Type akoestisch signaal
Beschermingsgraad (NEMA)
Geluidssterkte
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz