Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. schakelafstand
Uitvoering schakeluitgang
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Spanningstype
Max. uitgangsstroom
Uitvoering elektrische aansluiting
Schakelfrequentie
Nom. stuurspanning bij DC
Materiaal behuizing
Omgevingstemperatuur
Uitvoering schakelelement
Met tijdfunctie
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface AS-Interface
Hoogte van de sensor
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Instelprocedure
Met communicatie-interface CANOpen
Met communicatie-interface INTERBUS
Met communicatie-interface DeviceNet
Preventieve melding voor storingskans
Reactietijd
Met communicatie-interface PROFIBUS
Met inschakelvergrendeling
Met communicatie-interface analoog
Met communicatie-interface RS-232
Materiaal optische vlakken
Lengte sensor
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Breedte sensor
Met communicatie-interface Ethernet
Beschermingsgraad (IP)
Met communicatie-interface SSD
Met communicatie-interface RS-485
Met communicatie-interface RS-422
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface SSI
Met overige analoge uitgang