Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. schakelafstand
Uitvoering schakeluitgang
Bouwvorm behuizing
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Spanningstype
Uitvoering elektrische aansluiting
Max. uitgangsstroom
Nom. stuurspanning bij DC
Materiaal behuizing
Met tijdfunctie
Beschermingsgraad (IP)
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Omgevingstemperatuur
Met communicatie-interface CANOpen
Met inschakelvergrendeling
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Met communicatie-interface INTERBUS
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Preventieve melding voor storingskans
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface SSD
Met communicatie-interface Ethernet
Met communicatie-interface RS-232
Met communicatie-interface analoog
Met communicatie-interface AS-Interface
Met communicatie-interface RS-485
Met communicatie-interface DeviceNet
Met communicatie-interface SSI
Met communicatie-interface PROFIBUS
Met overige analoge uitgang
Met communicatie-interface RS-422