Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. schakelafstand
Bouwvorm behuizing
Preventieve melding voor storingskans
Spanningstype
Uitvoering elektrische aansluiting
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Omgevingstemperatuur
Materiaal behuizing
Met tijdfunctie
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Met communicatie-interface AS-Interface
Beschermingsgraad (IP)
Met communicatie-interface CANOpen
Met communicatie-interface DeviceNet
Met communicatie-interface analoog
Met inschakelvergrendeling
Met communicatie-interface INTERBUS
Met communicatie-interface RS-485
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface RS-232
Nom. stuurspanning bij DC
Met communicatie-interface SSI
Met communicatie-interface Ethernet
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface SSD
Met communicatie-interface PROFIBUS
Diameter sensor
Met communicatie-interface RS-422
Met overige analoge uitgang