Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. schakelafstand
Uitvoering schakeluitgang
Bouwvorm behuizing
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Spanningstype
Max. uitgangsstroom
Omgevingstemperatuur
Uitvoering elektrische aansluiting
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Materiaal behuizing
Met tijdfunctie
Beschermingsgraad (IP)
Met communicatie-interface AS-Interface
Met overige analoge uitgang
Met inschakelvergrendeling
Nom. stuurspanning bij DC
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Preventieve melding voor storingskans
Met communicatie-interface DeviceNet
Diameter sensor
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Materiaal optische vlakken
Met communicatie-interface CANOpen
Met communicatie-interface analoog
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Met communicatie-interface RS-232
Met communicatie-interface Ethernet
Met communicatie-interface INTERBUS
Met communicatie-interface SSD
Met communicatie-interface RS-485
Met communicatie-interface RS-422
Met communicatie-interface SSI
Met communicatie-interface PROFIBUS