De 4 keuzeschakelaars voor modules zijn ontworpen voor installatie op een DIN-rail in kasten of cellen. De ammeter-keuzeschakelaar gebruikt een enkele ammeter (met behulp van stroomtransformatoren) voor het achtereenvolgens meten van de stromen van een driefasencircuit. Elektrische duurzaamheid van 1.000.000 operaties en mechanische duurzaamheid van 2.000.000 operaties voor een gebruikscategorie type AC21A-3. Dit product is gekalibreerd voor een 10A-classificatie. 4 contacten voor fase 1, 2, 3 of geen. Voldoet aan de normen IEC/EN 60947-3. Ingangs-bescherming IP66 op voorzijde en IP20 op achterzijde op klemniveau. De afmetingen van het product zijn 60mm in hoogte, 36mm in breedte en 75mm in diepte.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met nulstand
Apparaatbouwvorm
Met bedieningselement
Beschermingsgraad (IP)
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Beschermingsgraad (NEMA)