Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 114,60 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RITTAL
Rittal AX MiniComfortgreep v. sl.syst KESO/KABA
Artikelnr.: 2850623341
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal SZ Deur kast/lessenaar H377mm B377mm D36mm Aluminium
Artikelnr.: 2850395020
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal AX Beschermdak 380x210mm BxD RVS 1.4301
Artikelnr.: 2850563270
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ax scharnieren 180gr v ax ve=3
Artikelnr.: 2850394941
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ax minicomfortgreep v.profielcilinder
Artikelnr.: 2850394955
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz mastbevestiging ve=2
Artikelnr.: 2850395014
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz wpl kunstst.gr2 m.membranen
Artikelnr.: 2850394961
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Knevelsluiting compleet
Artikelnr.: 2850551609
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Ax stofafdekkap verzegelbaar ve=2
Artikelnr.: 2850394947
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
RITTAL
Rittal Sz wpl kunstst.gr2 m.metr.uitdrukprt.
Artikelnr.: 2850394960
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121101
|
Schakelkast leeg |
|
| Hoogte |
380 mm
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Tussenbouw |
Nee
|
| Diepte |
210 mm
|
| Aantal deuren |
1
|
| Aantal sloten |
1
|
| Breedte |
380 mm
|
| Met hellend dak |
Nee
|
| Met rugzijdige deur |
Nee
|
| Met montageplaat |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Met bovendeel |
Ja
|
| Koppelbaar |
Nee
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
| Vloerstaand wandmodel |
Nee
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
|---|---|
| Montageplaat diepteverstelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor metrische montage |
Nee
|
| Geschikt voor wandinbouw |
Nee
|
| Met zichtdeur |
Nee
|
| Mastbevestiging |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4
|
| Vrijstaand |
Ja
|
| Met deur |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Uitvoering oppervlakte |
Poedercoating
|
| Met ventilatiedeur |
Nee
|
| Hoekmodel |
Nee
|
| Materiaal |
Staal
|
| Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 |
900 N
|
| Warmteverlies-vermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890 |
57 W
|
| Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 |
600 N
|
| Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 |
250 N
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.