Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 44,58 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 3 MTR , besteleenheid 3 MTR
LEGRAND
Legrand P31+ bodemaftakstuk kabelgoot T-stuk verticaal vallend dwars 150x60mm sdz 481832
Artikelnr: 2850320293
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ kabelgoot T-stuk horizontaal 150x60mm sdz 480792
Artikelnr: 2850320105
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ eindschot (kabelgoot) 150x60mm sdz 481158
Artikelnr: 2850320215
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31 Afschermstrip kabelgoot draadgoot rol 5m zwart 5000x6x9mm CM522354
Artikelnr: 2700672678
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ aftakstuk kabelgoot 150x60mm Staal sdz zink 481782
Artikelnr: 2850320276
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GCS2 set m6x10 8200100+8200200 8200102
Artikelnr: 2850376355
Min: 100 STK , besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ multikoppeling kabelgoot zonder deksel (kabeldraagsysteem) Staal sdz horizontaal verticaal 481169
Artikelnr: 2850320220
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ multikoppeling laag kabelgoot zonder deksel (kabeldraagsysteem) Staal sdz horizontaal verticaal 487980
Artikelnr: 2850320857
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ van geel bocht / hoekstuk kabelgoot 150x60mm Staal 90° sdz zink 480802
Artikelnr: 2850320114
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ deksel hoekVerstelbaar 150mm Opliggend Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) zink 480096
Artikelnr: 2850320011
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121201
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
108011
|
Kabelgoot |
|
| Gewicht |
1.268 kg/m
|
| Kleur |
Zink
|
| Zijperforatie |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming |
Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
|
| Breedte |
150 mm
|
| Materiaaldikte |
0.6 mm
|
| Model |
Geïntegreerde verbinder
|
| Met bovendeel |
Nee
|
|---|---|
| Lengte |
3000 mm
|
| Hoogte |
60 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Gebruikstemperatuur |
-20 - 120 °C
|
| Nuttige doorsnede |
8749.44 mm²
|
| Nato perforatie |
Nee
|
| Bodemperforatie |
Ja
|
| Geschikt voor functiebehoud |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.