In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 52,13 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
LEGRAND
Legrand GCS2 wandconsole sdz cb 50 - 150mm 40.9x71.4mm Staal sdz 350820
Artikelnr.: 2850022766
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ multikoppeling kabelgoot zonder deksel (kabeldraagsysteem) Staal sdz horizontaal verticaal 481169
Artikelnr.: 2850320220
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GCS2 set m6x10 8200100+8200200 8200102
Artikelnr.: 2850376355
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ kabelgoot T-stuk horizontaal 150x60mm sdz 480792
Artikelnr.: 2850320105
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ bodemaftakstuk kabelgoot T-stuk verticaal vallend dwars 150x60mm sdz 481832
Artikelnr.: 2850320293
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ kabelgoot T-stuk verticaal vallend langs 150x60mm sdz 480143
Artikelnr.: 2850320036
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ koppelplaat (kabeldraagsysteem) Staal sdz 341213
Artikelnr.: 2850319986
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ aftakstuk kabelgoot 150x60mm Staal sdz zink 481782
Artikelnr.: 2850320276
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ van geel bocht / hoekstuk kabelgoot 150x60mm Staal Verstelbaar sdz zink 481772
Artikelnr.: 2850320268
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ van geel bocht / hoekstuk kabelgoot 150x60mm Staal 90° sdz zink 480802
Artikelnr.: 2850320114
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121201
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
108001
|
Kabelgoot |
|
| Nuttige doorsnede |
8749.44 mm²
|
| Kleur |
Zink
|
| Model |
Zonder verbinder
|
| Hoogte |
60 mm
|
| Geschikt voor functiebehoud |
Nee
|
| Met deksel/afdekking |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
|
| Gewicht |
1.417 kg/m
|
|---|---|
| Nato perforatie |
Nee
|
| Lengte |
3030 mm
|
| Breedte |
150 mm
|
| Gebruikstemperatuur |
-20 - 120 °C
|
| Materiaaldikte |
0.6 mm
|
| Zijperforatie |
Nee
|
| Materiaal |
Staal
|
| Bodemperforatie |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.