Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 95,03 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 3 MTR , besteleenheid 3 MTR
LEGRAND
Legrand GCS2 Buishouder voor kabelgoot sdz 8235600
Artikelnr: 2700486375
Min: 100 STK , besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ multikoppeling laag kabelgoot zonder deksel (kabeldraagsysteem) Staal sdz horizontaal verticaal 487980
Artikelnr: 2850320857
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ aftakstuk kabelgoot 400x60mm Staal sdz zink 481785
Artikelnr: 2850320279
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ verloopstuk / eindplaat kabelgoot (eindschot kg b400-600) 10/795 x 60mm sdz 481161
Artikelnr: 2850320218
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ bodemversterker voor kabelgoot (kabeldraagsysteem) Staal sdz 481181
Artikelnr: 2850320224
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ Snelmontageplaat 125x200mm Staal sdz zink 481155
Artikelnr: 2850320212
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ Scheidingsschot inklikbaar kabelgoot l-profiel 60mmx3m sdz 481429
Artikelnr: 2850320245
Min: 3 MTR , besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ multikoppeling kabelgoot zonder deksel (kabeldraagsysteem) Staal sdz horizontaal verticaal 481169
Artikelnr: 2850320220
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GCS2 set m6x10 8200100+8200200 8200102
Artikelnr: 2850376355
Min: 100 STK , besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ van geel bocht / hoekstuk kabelgoot 400x60mm Staal Verstelbaar sdz zink 481775
Artikelnr: 2850320271
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121201
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
108011
|
Kabelgoot |
|
| Oppervlaktebescherming |
Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
|
| Kleur |
Zink
|
| Breedte |
400 mm
|
| Met bovendeel |
Nee
|
| Nuttige doorsnede |
23175.24 mm²
|
| Gewicht |
3.493 kg/m
|
| Zijperforatie |
Ja
|
| Lengte |
3030 mm
|
|---|---|
| Hoogte |
60 mm
|
| Model |
Zonder verbinder
|
| Nato perforatie |
Nee
|
| Materiaaldikte |
0.9 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Gebruikstemperatuur |
-20 - 120 °C
|
| Bodemperforatie |
Ja
|
| Geschikt voor functiebehoud |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.