Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 22,53 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
NIEDAX
Niedax Draadstang + moeren M10x300mm Elektrolytisch verzinkt 150833
Artikelnr.: 2700776164
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NIEDAX
Niedax RSD bocht / hoekstuk kabelgoot stijgstuk 70x60mm Staal 90° sdz 161669
Artikelnr.: 2700776915
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NIEDAX
Niedax ZCB ophangbeugel (kabeldraagsysteem) 600N staal Open ophang (C-)beugel B 50 - 70mm 150385
Artikelnr.: 2700775995
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NIEDAX
Niedax RES bocht / hoekstuk kabelgoot 70x60mm Staal 90° sdz 161019
Artikelnr.: 2700776462
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NIEDAX
Niedax RGV verbindingsstuk kabeldraagsysteem koppeling (kabeldraagsysteem) Staal sdz verticaal 161361
Artikelnr.: 2700776684
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NIEDAX
Niedax RMP montageplaat (kabeldraagsysteem) 130x139mm Staal sdz zink 161517
Artikelnr.: 2700776806
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NIEDAX
Niedax RDV deksel (kabeldraagsysteem) 3000x70mm Staal sdz 161377
Artikelnr.: 2700776698
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NIEDAX
Niedax RTA aftakstuk kabelgoot 70x60mm Staal sdz 161099
Artikelnr.: 2700776518
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NIEDAX
Niedax RFD bocht / hoekstuk kabelgoot 70x60mm Staal 90° sdz 161599
Artikelnr.: 2700776875
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
136002
|
Kabelgoot |
|
| Belastingstesttype volgens IEC 61537 |
Type II
|
| Gewicht |
1.444 kg/m
|
| Bodemperforatie |
Ja
|
| Hoogte |
60 mm
|
| Breedte |
70 mm
|
| Lengte |
3000 mm
|
| Gebruikstemperatuur |
-20 - 120 °C
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor functiebehoud |
Nee
|
| Materiaaldikte |
0.9 mm
|
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m |
1600 nm
|
|---|---|
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m |
2500 nm
|
| Oppervlaktebescherming |
Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
|
| Nuttige doorsnede |
4000 mm²
|
| Nato perforatie |
Nee
|
| Model |
Meegeleverde verbinder
|
| Met bovendeel |
Nee
|
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m |
950 nm
|
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m |
600 nm
|
| Werkende lengte |
3000 mm
|
| Zijperforatie |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.