Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 59,35 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 5 MTR , Besteleenheid 5 MTR
STAGO
Stago KG281 Afdekgoot 2000mm Staal sdz CSU08162003
Artikelnr.: 2700172071
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STAGO
Stago KG281 deksel t-stuk (kabeldraagsysteem) 120mm Staal Dekselklem sdz RAL 9016 CSU0852209916
Artikelnr.: 2700625281
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STAGO
Stago KG281 dekselklem 100 voor kabeldraagsysteem RVS CSU08852000
Artikelnr.: 2700172490
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STAGO
Stago KG281 verstelbaar verval stijgstuk (1 stuk = 2) Staal sdz verticaal zink CSU08750000
Artikelnr.: 2700172290
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STAGO
Stago KG281 universele dekselklem voor kabeldraagsysteem RVS CSU08855000
Artikelnr.: 2700172491
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STAGO
Stago KG281 verleng- hulpstuk (1 stuk = 20) (kabeldraagsysteem) Staal CSU08856050
Artikelnr.: 2700482001
Min: 20 STK , Besteleenheid 20 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STAGO
Stago KG281 Aftakstuk kabelgoot 120x60mm Staal sdz wit CSU0871209916
Artikelnr.: 2700625307
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STAGO
Stago KG281 koppelplaat (kabeldraagsysteem) Staal sdz CSU08010000
Artikelnr.: 2700172585
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
STAGO
Stago KG281 bocht / hoekstuk kabelgoot 120x60mm RVS 90° sdz wit RAL 9016 CSU0861209916
Artikelnr.: 2700598041
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121201
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102001
|
Kabelgoot |
|
| Materiaal |
Staal
|
| Model |
Zonder verbinder
|
| Breedte |
120 mm
|
| Nuttige doorsnede |
7200 mm²
|
| Gebruikstemperatuur |
-10 - 60 °C
|
| Nato perforatie |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Zijperforatie |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming |
Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat
|
|---|---|
| RAL-nummer |
9016
|
| Met bovendeel |
Nee
|
| Materiaaldikte |
1 mm
|
| Hoogte |
60 mm
|
| Lengte |
5000 mm
|
| Werkende lengte |
5000 mm
|
| Bodemperforatie |
Ja
|
| Geschikt voor functiebehoud |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.