Meters en opnemers Meters en opnemers (1319 Artikelen)


HomeWizard P1 Meter
Toevoegen aan bestellijst

€ 20,62 / STK

HomeWizard kWh Meter 3-Fase (MID gecertificeerd)
Toevoegen aan bestellijst
HomeWizard kWh Meter 1-Fase (MID gecertificeerd)
Toevoegen aan bestellijst
SolarEdge Inline Energy Meter 1F 230V 65A
Toevoegen aan bestellijst
HomeWizard Energy Socket
Toevoegen aan bestellijst

€ 23,10 / STK

HomeWizard Energy Display
Toevoegen aan bestellijst

€ 49,55 / STK

SolarEdge Energiemeter met Modbus verbinding
Toevoegen aan bestellijst
Hager Uitbreidingsset kwh-meter 1 fase 40 a
Toevoegen aan bestellijst
Eltako 3-Fase kWh meter met MID. Max. stroom 3x80A
Toevoegen aan bestellijst
ABB Energiemeter MID 1 fase direct 40A
Toevoegen aan bestellijst
Hager Kwh-meter 3-fase direct 80 a 4 modulen modbus mid
Toevoegen aan bestellijst
Socomec COUNTIS E48 3P CT-1/5A ETH MID
Toevoegen aan bestellijst
ABB Energiemeter B serie 3x230/400Vac,65A pulse B (cl 1) Brons
Toevoegen aan bestellijst
ABB Energiemeter MID 3 fase direct 65A
Toevoegen aan bestellijst
ABB Modbus Energiemeter MID 3 fase direct 65A
Toevoegen aan bestellijst
ABB Energiemeter 3 fase direct 65A
Toevoegen aan bestellijst
Fluke Stroomtang 323 TRM 0.1 - 400A 300V 5065521
Toevoegen aan bestellijst
Kyoritsu Digitale stroomtang autorange 0 - 1000A 300V 30481414
Toevoegen aan bestellijst
Siemens SENTRON Paneelmeter 7KM PAC2200
Toevoegen aan bestellijst
Eltako 1-fase kWh meter met LCD display. MID geijkt.
Toevoegen aan bestellijst
Siemens SENTRON 7KM PAC2200 electriciteitsmeter
Toevoegen aan bestellijst