In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 18,96 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear Afdekraam 4-voudig Horizontaal en verticaal Blauw RAL 5026 IP20 2CLA897400A3958
Artikelnr.: 2850567231
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger afdekraam 4v art-aluminium zilver
Artikelnr.: 2850611737
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Art linear Afdekraam 5-voudig Horizontaal en verticaal Blauw RAL 5026 IP20 2CLA897500A3958
Artikelnr.: 2850567243
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger afdekraam 4v art-leisteen terra rosso
Artikelnr.: 2850633976
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Wandcontactdoos |
|
| Kleur |
Wit
|
| Aantal contactdozen |
1
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Geïsoleerde montage |
Ja
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Bevestigingswijze |
Bevestiging met schroef
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Model |
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
|
| Transparant |
Nee
|
| Aantal fasen |
1
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Met doorlusvoorziening |
Nee
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Ja
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
31 mm
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Aantal USB-A poorten |
0
|
| Speciale voeding |
Geen
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Materiaal |
Kunststof
|
|---|---|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Stekkerstand gedraaid |
Nee
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
41 mm
|
| Aantal USB-C poorten |
0
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
| Metallic |
Nee
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9016
|
| Meeschakelende nul |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Met Wi-Fi signaal repeater |
Nee
|
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Kleur schakelelement |
Wit
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
| Aardcontact |
Randaarde clips
|
| Aantal actieve contacten (vierkant) |
0
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
| In overeenstemming met UK Building Regulations Part M |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.