Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Schakelaars
  4. Jaloezieën
  5. Jaloezie besturing
  6. 2CKA006410A0363
  • 
Jaloezie besturing - ABB Busch-Jaeger Balance SI Solo carat Alpha Im Jaloezie scheidingsrelais 12-48VDC 2x6A Wit 2CKA006410A0363 - 2CKA006410A0363
ABB BUSCH-JAEGER

ABB Busch-Jaeger Balance SI Solo carat Alpha Im Jaloezie scheidingsrelais 12-48VDC 2x6A Wit 2CKA006410A0363

Artikelnr.: 
2850116522
Lev. nr.: 
2CKA006410A0363
EAN nr.: 
4011395019672
Producttype: 
6415/24

Brutoprijs

€ 112,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • ABB Busch-Jaeger Jaloezieschakelaar impulsgeversokkel Draaiknop 1P IP21 2CKA001101A0567

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Jaloezieschakelaar impulsgeversokkel Draaiknop 1P IP21 2CKA001101A0567

    Artikelnr.: 2700440030

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Jaloezieschakelaar impulsgeversokkel Draaiknop 2P IP21 2CKA001101A0559

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Jaloezieschakelaar impulsgeversokkel Draaiknop 2P IP21 2CKA001101A0559

    Artikelnr.: 2700440029

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Balance SI Future Solo Axcent Jaloeziebesturing sokkel 3A Glanzend Zwart 2CKA006410A0379

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Balance SI Future Solo Axcent Jaloeziebesturing sokkel 3A Glanzend Zwart 2CKA006410A0379

    Artikelnr.: 2700440050

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Jaloezie impulsdrukker Wip 1P IP21 2CKA001413A0590

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Jaloezie impulsdrukker Wip 1P IP21 2CKA001413A0590

    Artikelnr.: 2700440026

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Balance SI Future Solo Axcent Jaloeziebesturing sokkel 3A Glanzend Zwart 2CKA006410A0377

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Balance SI Future Solo Axcent Jaloeziebesturing sokkel 3A Glanzend Zwart 2CKA006410A0377

    Artikelnr.: 2700440049

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Jaloezie basis sokkel 3A Glanzend Zwart 2CKA006410A0375

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Jaloezie basis sokkel 3A Glanzend Zwart 2CKA006410A0375

    Artikelnr.: 2700439114

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Jaloezieschakelaar impulsgeversokkel Draaiknop 2P IP21 2CKA001101A0534

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Jaloezieschakelaar impulsgeversokkel Draaiknop 2P IP21 2CKA001101A0534

    Artikelnr.: 2700440027

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • ABB Busch-Jaeger Jaloezieschakelaar impulsgeversokkel Draaiknop 1P IP21 2CKA001101A0542

    ABB BUSCH-JAEGER

    ABB Busch-Jaeger Jaloezieschakelaar impulsgeversokkel Draaiknop 1P IP21 2CKA001101A0542

    Artikelnr.: 2700440028

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Busch-Jalousiecontrol® II-scheidingsrelais gelijkstroomaandrijvingen,2-voudig, 12-48 V DC, 2 x 6 A, voor het inbouwen in standaard opbouw- of inbouwdozen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 103103
Jaloezie besturing
Samenstelling Basiselement
Uitschakelbescherming Nee
Frequentie 50 - Hz
Toevalsgenerator Nee
Met aansluiting voor helderheidssensor Nee
Met geheugen functie Nee
Met aansluiting voor glasbreukmelder Nee
Materiaal Kunststof
Kleur Wit
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
 
Max. schakelvermogen 690 W
Nom. spanning 230 V
Halogeenvrij Ja
Ingang voor nevenunit Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 1013
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Geschikt voor windsensor Nee
Geschikt voor regensensor Nee
Transparant Nee
Met astro-programma Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Geïntegreerde tijdschakelklok Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company