Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting inbouw
  5. 22230K3
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bega LED Armatuur 3000K 2.7W 80x80mm inbouw wand plafond antraciet 22230K3 Bega LED Armatuur 3000K 2.7W 80x80mm inbouw wand plafond antraciet 22230K3
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting inbouw - Bega LED Armatuur 3000K 2.7W 80x80mm inbouw wand plafond antraciet 22230K3 - 22230K3
Bega LED Armatuur 3000K 2.7W 80x80mm inbouw wand plafond antraciet 22230K3
BEGA

Bega LED Armatuur 3000K 2.7W 80x80mm inbouw wand plafond antraciet 22230K3

Artikelnr.: 
2700375546
Lev. nr.: 
22230K3
EAN nr.: 
4044017171694
Producttype: 
22230K3

Brutoprijs

€ 230,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

BEGA Wandinbouwarmatuur 22230K3. Gericht licht met asymmetrische lichtsterkteverdeling. LED, 2,7 W armatuuraansluitvermogen, 24 V DC, armatuurlichtstroom 105 lm, kleurtemperatuur 3000 K. Kleurweergave-index (CRI) > 80. Zonder netdeel. Met vervangbare BEGA LED-module met overtemperatuurbeveiliging en een levensverwachting van ten minste 50.000 bedrijfsuren. 20 jaar nalevergarantie voor de LED-module en slijtdelen. Classificatie IP 65, veiligheidsklasse III. Armatuur van gegoten aluminium, aluminium en edelstaal Coatingtechnologie BEGA Unidure® , kleur Grafiet. Veiligheidsglas. Reflector van geanodiseerd aluminium. Een kabelinvoer voor aansluitkabel tot Ø 10,5 mm. Afmetingen afdekraam: 80 x 80 mm. Armatuur voor inbouw in een inbouwopening met de afmetingen 70 x 70 x 90 mm of in het inbouwhuis 10406.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300008
Plafond-/wandarmatuur
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Inbouwlengte 70 mm
Geschikt voor lampvermogen 1.9 - W
Breedte 80 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Spanningstype DC
Hoogte/diepte 80 mm
Met lichtsensor Nee
Kleur behuizing Antraciet
Lichtuittrede Direct
Slagvastheid IK10
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal afdekking Glas mat/gesatineerd
Lengte 80 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Met bewegingssensor Nee
Rasteruitvoering Geen
Nom. spanning 24 - V
Lamptype LED uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 200000 h
Geschikt voor wandmontage Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtkleur Wit
Geschikt voor noodverlichting Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Max. systeemvermogen 2.7 W
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - °C
Geschikt voor pendelophanging Nee
Inbouwbreedte 70 mm
 
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Met luchtsleuven Nee
Aantal polen 2
Dimbaar DMX Nee
Lichtverdeling Asymmetrisch
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeler Reflector
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Soort bedrading Eindig
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Compatible met Google Assistant Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Inbouwhoogte/diepte 90 mm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company