Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 76,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300291
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Breedte |
130 mm
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Aantal polen |
2
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - 240 V
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lengte |
265 mm
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
|---|---|
| Nom. stroom |
271 - 271 mA
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Hoogte/diepte |
105 mm
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
40
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof gestructureerd
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
35 - 35 °C
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
68
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
4.51 W
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
560 - 560 lm
|
| Vermogensfactor |
0.698
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.