Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 130,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton Polaris II Montageplaat inbouwrand plafond Staal 292x128mm Wit 9004100
Artikelnr.: 2850051670
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton Polaris II Montageplaat afdekplaat centraaldoos Staal 207x104mm Wit 9004200
Artikelnr.: 2850051671
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Breedte |
125 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor lampvermogen |
5 - W
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Hoogte/diepte |
92 mm
|
| Aantal polen |
2
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Inbouwbreedte |
128 mm
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lengte |
265 mm
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof transparant
|
| Inbouwlengte |
292 mm
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
|---|---|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
7 W
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
110 - lm
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Ja
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Inbouwhoogte/diepte |
92 mm
|
| Lichtverdeler |
Refractorlens
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.