Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor wandmontage
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor klemmontage
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1.5 mm²
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Lamptype
LED uitwisselbaar
Nom. spanning
220 - 240 V
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Max. systeemvermogen
20 W
Dimming programmeerbaar
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Verblindingsbegrenzing (UGR)
24
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
54
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Bediening via Bluetooth
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Compatible met Google Assistant
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
105 - 105 lm/W
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
32
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2100 - 2100 lm
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Stralingshoek regelbaar
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
33
Dimbaar met push-button
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E