Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Met aanwezigheidsmelder
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor klemmontage
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Kleurweergave-index
80-89
Stralingshoek regelbaar
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Materiaal behuizing
Kunststof
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
146
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1 mm²
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
140
Flikkerende waarde Pst LM
1
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
7.5 %
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
30000 h
Dimbaar met push-button
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
70 %
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
238
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
65 %
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Specifieke lichtstroom armatuur
100 - 100 lm/W
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
Hoogfrequent
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
600 - 600 lm
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee