Met aanwezigheidsmelder
Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor klemmontage
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Constante lichtstroom regeling
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Kleurweergave-index
80-89
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Nom. spanning
220 - 240 V
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
146
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Specifieke lichtstroom armatuur
105 - 105 lm/W
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
140
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1 mm²
Lichtstroom regelbaar
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
7.5 %
Flikkerende waarde Pst LM
1
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
70 %
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
30000 h
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar met push-button
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
238
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
65 %
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
Hoogfrequent
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
630 - 630 lm
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee