Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 375,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300008
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Breedte |
175 mm
|
| Hoogte/diepte |
95 mm
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Geschikt voor lampvermogen |
4 - W
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
2
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - °C
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Materiaal afdekking |
Glas mat/gesatineerd
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
|---|---|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Aantal polen |
3
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lengte |
60 mm
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
200000 h
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
437 - 437 lm
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Ja
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Max. systeemvermogen |
5.2 W
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.