Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor lampvermogen
10.6 - 10.6 W
Geschikt voor wandmontage
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
100 - 100 lm/W
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1200 - 1200 lm
Max. systeemvermogen
12 W
Verblindingsbegrenzing (UGR)
24
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Geschikt voor klemmontage
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
24
Nom. spanning
220 - 240 V
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Dimming programmeerbaar
Nee
Bediening via Bluetooth
Ja
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Verstelbaarheid
Zwenkbaar
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Inbouwdiameter
80 - 85 mm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Geschikt voor truss montage
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Lichtsterkte
2220 - 2220 cd
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
41
Compatible met Casambi
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee