Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Materiaal behuizing
Staal
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor wandmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor klemmontage
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Nom. spanning
220 - 240 V
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Specifieke lichtstroom armatuur
140 - 140 lm/W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
85 %
Max. systeemvermogen
31 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
25
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
41
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimming programmeerbaar
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
24
Flikkerende waarde Pst LM
1
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Inbouwhoogte/diepte
44 mm
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Compatible met Casambi
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4300 - 4300 lm
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja