Geschikt voor lampvermogen
34 - 34 W
Materiaal behuizing
Staal
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning
220 - 240 V
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
80-89
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Max. systeemvermogen
34 W
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
3
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
56
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtstroom regelbaar
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
230000 h
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 6000 K
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
33
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Compatible met Google Assistant
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
94 %
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
85 %
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4250 - 4250 lm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
92 %
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Lichtkleur regelbaar
Standen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Inbouwhoogte/diepte
32 mm
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt