warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 144410
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Calex Smart Home E27 led-lamp wifi 818-830 1800K 806lm 140mm 320° 220V dimbaar Helder glas goud amazon alexa google assistant 144410 Calex Smart Home E27 led-lamp wifi 818-830 1800K 806lm 140mm 320° 220V dimbaar Helder glas goud amazon alexa google assistant 144410 Calex Smart Home E27 led-lamp wifi 818-830 1800K 806lm 140mm 320° 220V dimbaar Helder glas goud amazon alexa google assistant 144410 Calex Smart Home E27 led-lamp wifi 818-830 1800K 806lm 140mm 320° 220V dimbaar Helder glas goud amazon alexa google assistant 144410 Calex Smart Home E27 led-lamp wifi 818-830 1800K 806lm 140mm 320° 220V dimbaar Helder glas goud amazon alexa google assistant 144410 Calex Smart Home E27 led-lamp wifi 818-830 1800K 806lm 140mm 320° 220V dimbaar Helder glas goud amazon alexa google assistant 144410
 Vorige
 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Calex Smart Home E27 led-lamp wifi 818-830 1800K 806lm 140mm 320° 220V dimbaar Helder glas goud amazon alexa google assistant 144410 - 144410
Calex Smart Home E27 led-lamp wifi 818-830 1800K 806lm 140mm 320° 220V dimbaar Helder glas goud amazon alexa google assistant 144410
Calex Smart Home E27 led-lamp wifi 818-830 1800K 806lm 140mm 320° 220V dimbaar Helder glas goud amazon alexa google assistant 144410
Calex Smart Home E27 led-lamp wifi 818-830 1800K 806lm 140mm 320° 220V dimbaar Helder glas goud amazon alexa google assistant 144410
Calex Smart Home E27 led-lamp wifi 818-830 1800K 806lm 140mm 320° 220V dimbaar Helder glas goud amazon alexa google assistant 144410
Calex Smart Home E27 led-lamp wifi 818-830 1800K 806lm 140mm 320° 220V dimbaar Helder glas goud amazon alexa google assistant 144410
CALEX

Calex Smart Home E27 led-lamp wifi 818-830 1800K 806lm 140mm 320° 220V dimbaar Helder glas goud amazon alexa google assistant 144410

Artikelnr.: 
2850467109
Lev. nr.: 
144410
EAN nr.: 
8712879146391
Producttype: 
429114

Brutoprijs

€ 24,60 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Calex Smart Home Wifi connect afstandsbediening 142893

    CALEX

    Calex Smart Home Wifi connect afstandsbediening 142893

    Artikelnr.: 2850467078

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Ga voor goud met smart en voeg deze decoratieve smart globe toe aan je interieur. De klassieke gouden coating geeft het een tijdloze uitstraling en zorgt voor een lamp met een gezellige uitstraling. Wijzig de kleurtemperatuur met behulp van de app, stel timers of routines in voor alle denkbare scenario's. Het kan worden bediend met spraakopdrachten of de app.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300175
LED-lamp
Voet E27
Specifieke lichtstroom lamp 115.14 lm/W
Spanningstype AC
Kleur Goud
Met bewegingssensor Nee
Kleurtemperatuur 1800 - K
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Met afstandsbediening Nee
Dimbaar Ja
Bediening op afstand mogelijk Ja
Lampvorm Bol
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 7 kWh
Met IFTTT ondersteuning Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 806 lm
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Diameter 95 mm
Met schemeringsschakelaar Nee
Nom. stroom 58 - mA
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtstroom 806 - lm
 
Lampvermogen 7 - W
Beschermingsgraad (IP) IP20
Kleurweergave-index 80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Nom. spanning 220 - V
Min. aantal schakelcycli 10000
Filament lamp Ja
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Uitvoering glas/afdekking Helder
Dimbaar Zigbee Nee
Lengte 140 mm
Dimbaar Bluetooth Nee
Stralingshoek 320 - °
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Dimbaar Wi-Fi Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Compatible met Google Assistant Ja
Vermogensfactor 0.5
Compatible met Amazon Alexa Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company