warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-lampen (PL/CFLI)
  5. 8718696739662
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CorePro 2G11 led-lamp 3000K 2000lm 411.6mm 160° 53 - 77V Helder glas wit 8718696739662 Philips CorePro 2G11 led-lamp 3000K 2000lm 411.6mm 160° 53 - 77V Helder glas wit 8718696739662 Philips CorePro 2G11 led-lamp 3000K 2000lm 411.6mm 160° 53 - 77V Helder glas wit 8718696739662 Philips CorePro 2G11 led-lamp 3000K 2000lm 411.6mm 160° 53 - 77V Helder glas wit 8718696739662
 Vorige
 Volgende
LED-lampen (PL/CFLI) - Philips CorePro 2G11 led-lamp 3000K 2000lm 411.6mm 160° 53 - 77V Helder glas wit 8718696739662 - 8718696739662
Philips CorePro 2G11 led-lamp 3000K 2000lm 411.6mm 160° 53 - 77V Helder glas wit 8718696739662
Philips CorePro 2G11 led-lamp 3000K 2000lm 411.6mm 160° 53 - 77V Helder glas wit 8718696739662
Philips CorePro 2G11 led-lamp 3000K 2000lm 411.6mm 160° 53 - 77V Helder glas wit 8718696739662
PHILIPS

Philips CorePro 2G11 led-lamp 3000K 2000lm 411.6mm 160° 53 - 77V Helder glas wit 8718696739662

Artikelnr.: 
2850244603
Lev. nr.: 
8718696739662
EAN nr.: 
8718696739662
Producttype: 
CPLHF16W8304P

Brutoprijs

€ 32,35 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Energielabels

Energielabel


Energielabel


Energielabel productgegevensblad


Energielabel productgegevensblad

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Energielabel
Energielabel
Energielabel productgegevensblad
Energielabel productgegevensblad
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Philips CorePro LED PLL is de ideale oplossing voor het opwaarderen van downlights en armaturen in diverse algemene verlichtingstoepassingen. Deze oplossing integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp en levert zo een aanzienlijke energiebesparing met een levensduur die twee keer zo lang is als alternatieve fluorescentielampen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 101012
LED-lamp
Kleur behuizing Wit
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Diameter 43.6 mm
Nom. spanning 53 - 77 V
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lengte 411.6 mm
Dimbaar Nee
Filament lamp Nee
Kleur Wit
Bediening op afstand mogelijk Nee
Spanningstype AC
Voet 2G11
Lampvorm Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Kleurweergave-index 80-89
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 2000 lm
Met bewegingssensor Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met schemeringsschakelaar Nee
Min. aantal schakelcycli 50000
Met afstandsbediening Nee
 
Nom. stroom 420 - 420 mA
Beschermingsgraad (IP) IP20
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Geschikt voor elektronisch VSA Ja
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 17 kWh
Lichtstroom 2000 - 2000 lm
Dimbaar Wi-Fi Nee
Uitvoering glas/afdekking Helder
Gemiddelde nom. levensduur 30000 h
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lampvermogen 16.5 - 16.5 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Dimbaar faseaansnijding Nee
Stralingshoek 160 - 160 °
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company