warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Ledstrips
  5. 144979
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979 Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979 Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979 Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979 Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979 Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979 Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979 Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979 Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979 Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979
 Vorige
 Volgende
Ledstrips - Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979 - 144979
Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979
Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979
Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979
Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979
Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979
Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979
Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979
Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979
Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979
CALEX

Calex Smart Home LED-strip LED Strip 5000mm 3000K IP67 144979

Artikelnr.: 
2850480055
Lev. nr.: 
144979
EAN nr.: 
8712879149989
Producttype: 
429290

Brutoprijs

€ 74,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Calex Smart Home outdoor link gateway signaalomvormer 45x45x35mm 144980

    CALEX

    Calex Smart Home outdoor link gateway signaalomvormer 45x45x35mm 144980

    Artikelnr.: 2850480056

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Om dit product met WiFi te bedienen heeft u de Smart Outdoor Link Bluetooth Mesh Gateway (144980) nodig. Zonder de gateway kunt u het product binnen een bereik van 8-10 meter bedienen via Bluetooth. Side bend strip. 70+70 LED's per meter. Drie transparante zijdes. Inclusief 8 bevestigings clips.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Lichtslang/-band
Hoogte/diepte 8 mm
Montagewijze Opbouw montage
Lichtstroom per meter 90 lm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Zelfklevend Nee
Geschikt voor dimmer Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Compatible met Google Assistant Ja
Kleurweergave-index 80-89
Specifieke lichtstroom armatuur 100 lm/W
Met bescherming Ja
Model Strip
Spanningstype AC
Breedte 18 mm
Compatible met Amazon Alexa Ja
Totale lengte 5 m
Lampvermogen per meter 4.8 W
Constante lichtstroom regeling Nee
Stralingshoek 110 °
 
Aantal polen 2
Max. systeemvermogen 24 W
Beschermingsgraad (IP) IP67
Met aansluitset Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 25000 h
Voorschakelapparaat LED regeling spanningsgestuurd
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lampspanning 220 - V
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Lichtkleur RGBW
Kleurtemperatuur 3000 - K
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Aantal lichtbronnen per meter 70
Vermogensfactor 0.5
Met eindstuk Ja
Met IFTTT ondersteuning Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Soort bedrading Eindig
Lichtstroom regelbaar Traploos
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company