Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 125,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005080
Artikelnr.: 2850466662
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De ENOLA_B PD-1 zwart 1xGU10, 1-Fase van SLV (BIG WHITE), met productcode 143960. Dit pendelarmatuur is bedoeld voor plafond rail. De ENOLA_B PD-1 zwart 1xGU10, 1-Fase mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
U monteert dit pendelarmatuur in/aan het plafond.
De ENOLA_B PD-1 zwart 1xGU10, 1-Fase werkt op 230 VAC, met een wattage van 50W.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Pendelarmatuur |
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lengte |
300 mm
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Breedte |
70 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Geschikt voor lampvermogen |
50 - W
|
| Hoogte/diepte |
70 mm
|
| Diameter |
70 mm
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
50 W
|
| Pendellengte |
1500 - mm
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
|---|---|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Ophanging meegeleverd |
Ja
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.