Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 90,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
De HELIA 50 LED zwart 1xLED 3000K 35° 1-Fase van SLV (BIG WHITE), met productcode 143580. Deze spot/schijnwerper is bedoeld voor spanningsrail. De Helia 50 LED Zwart 1xled 3000k 35° 1-fase mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 5,5 x 12,0 cm (Ø). U monteert deze spot/schijnwerper middels spanningsrail.
Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Buitendiameter |
55 mm
|
| Geschikt voor lampvermogen |
11 - W
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lengte |
140 mm
|
| Kleur reflector |
Zilver
|
| Spanningstype |
AC
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Breedte |
100 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
55 mm
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
11 W
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Nom. stroom |
500 - mA
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Ja
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.