Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 85,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Breedte |
50 mm
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor lampvermogen |
8.4 - W
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Buitendiameter |
50 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
2000 - K
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleur reflector |
Zilver
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Lengte |
105 mm
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
8.4 W
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
107 mm
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
|---|---|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtkleur regelbaar |
Traploos
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Nom. stroom |
350 - mA
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
39000 h
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.