Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 70,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Breedte |
50 mm
|
| Buitendiameter |
50 mm
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lengte |
105 mm
|
| Kleur reflector |
Zilver
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor lampvermogen |
6.2 - W
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Hoogte/diepte |
107 mm
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Geschikt voor klemmontage |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
6.2 W
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Nom. stroom |
150 - mA
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
|---|---|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.