warning

Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Spanningsrail - Railverlichting
  4. Rail armaturen
  5. 1008262
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV Puri 2.0 Dome GU10 rail pendelarmatuur 1 fase retrofit 6W 55x55mm zwart IP20 1008262 SLV Puri 2.0 Dome GU10 rail pendelarmatuur 1 fase retrofit 6W 55x55mm zwart IP20 1008262 SLV Puri 2.0 Dome GU10 rail pendelarmatuur 1 fase retrofit 6W 55x55mm zwart IP20 1008262
 Vorige
 Volgende
Rail armaturen - SLV Puri 2.0 Dome GU10 rail pendelarmatuur 1 fase retrofit 6W 55x55mm zwart IP20 1008262 - 1008262
SLV Puri 2.0 Dome GU10 rail pendelarmatuur 1 fase retrofit 6W 55x55mm zwart IP20 1008262
SLV Puri 2.0 Dome GU10 rail pendelarmatuur 1 fase retrofit 6W 55x55mm zwart IP20 1008262
SLV

SLV Puri 2.0 Dome GU10 rail pendelarmatuur 1 fase retrofit 6W 55x55mm zwart IP20 1008262

Artikelnr.: 
2850615803
Lev. nr.: 
1008262
EAN nr.: 
4024163294645
Producttype: 
1008262

Brutoprijs

€ 44,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De nieuwe en volledig gemoderniseerde PURI 2.0-productfamilie omvat spots en pendelarmaturen voor het 1- en 3-fasensysteem en wand- en plafondopbouwarmaturen in een breed scala aan designs en kleuren. Dankzij de combinatie van lampenkappen in drie moderne vormen en zes trendy kleuren is er voor elk interieur wel een geschikte PURI 2.0. En voor als u een echt heel speciale armatuur wilt, is de PURI 2.0 ook verkrijgbaar als Mix & Match-systeem. Alle armaturen werken met GU10-lichtbronnen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Pendelarmatuur
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Lamphouder GU10
Materiaal behuizing Aluminium
Aansluitwijze Stroomrailadapter
Kleur behuizing Zwart
Dimbaar netspanningsmodulatie Ja
Slagvastheid IK02
Spanningstype AC
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Pendellengte 2000 - mm
Diameter 55 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Dimbaar faseafsnijding Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Breedte 55 mm
Met lichtbron Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Geschikt voor lampvermogen 6 - W
Nom. spanning 220 - V
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Hoogte/diepte 103 mm
Max. systeemvermogen 6 W
Dimbaar Dali-2 Nee
Lengte 55 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
 
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lichtuittrede Direct
Dimbaar DMX Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Ophanging meegeleverd Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lichtkleur regelbaar Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar RF Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 2.5 mm²
Dimbaar Zigbee Nee
Noodfunctiebewakingssysteem Geen
Bediening via Bluetooth Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar met push-button Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company