Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 39,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV Puri GU10 railspot armatuur 125x109mm zwart 143450
Artikelnr.: 2850001344
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Lengte |
96 mm
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Breedte |
55 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Geschikt voor lampvermogen |
6 - W
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Hoogte/diepte |
79 mm
|
| Max. systeemvermogen |
6 W
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.