Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 39,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Breedte |
55 mm
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
6 - W
|
| Lengte |
69 mm
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Max. systeemvermogen |
6 W
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
140 mm
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.