Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Spanningsrail - Railverlichting
  4. Rail armaturen
  5. 1001871
  • 
Rail armaturen - SLV Puri GU10 railspot glas 3-fase 145x120mm zwart 1001871 - 1001871
SLV

SLV Puri GU10 railspot glas 3-fase 145x120mm zwart 1001871

Artikelnr.: 
2850363110
Lev. nr.: 
1001871
EAN nr.: 
4024163221207
Producttype: 
1001871

Brutoprijs

€ 45,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • SLV Puri 2.0 Tube GU10 railspot 3-fase 69x55mm IP30 zwart 1008266

    SLV

    SLV Puri 2.0 Tube GU10 railspot 3-fase 69x55mm IP30 zwart 1008266

    Artikelnr.: 2850615807

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Alternatief

  • SLV Puri 2.0 Tube GU10 railspot 3-fase 69x55mm IP30 zwart 1008266

    SLV

    SLV Puri 2.0 Tube GU10 railspot 3-fase 69x55mm IP30 zwart 1008266

    Artikelnr.: 2850615807

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding opaal wit 1005079

    SLV

    SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding opaal wit 1005079

    Artikelnr.: 2850466661

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005080

    SLV

    SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005080

    Artikelnr.: 2850466662

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • SLV GU10 LED-lamp 2700K 450lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding opaal wit 1005076

    SLV

    SLV GU10 LED-lamp 2700K 450lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding opaal wit 1005076

    Artikelnr.: 2850466658

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De PURI TRACK glas zwart 1xGU10 3-fase van SLV (BIG WHITE), met productcode 1001871 kan worden ingezet voor winkels. De PURI Track glas Zwart 1xGU10 3-fase mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.

De afmetingen van dit product zijn: 6,4 x 12,0 cm (Ø).

Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Downlight/spot/schijnwerper
Buitendiameter 64 mm
Lichtuittrede Direct
Oppervlak geborsteld Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Breedte 120 mm
Met lichtbron Nee
Lamphouder GU10
Kleur behuizing Zwart
Oppervlaktebescherming Gelakt
Lamptype LED uitwisselbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Max. systeemvermogen 10 W
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Spanningstype AC
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor lampvermogen 10 - W
Lengte 145 mm
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Hoogte/diepte 64 mm
 
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar netspanningsmodulatie Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Casambi Nee
Nom. spanning 230 - V
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor klemmontage Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Soort bedrading Eindig
Dimming programmeerbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company