warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verwarmen, Koelen en Ventileren
  3. Regeltechniek
  4. Opnemer (HAVAC)
  5. 2CQG505112R2021
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
ABB Busch-Jaeger NTC10k Contact Temp sensor ABB Busch-Jaeger NTC10k Contact Temp sensor
 Vorige
 Volgende
Opnemer (HAVAC) - ABB Busch-Jaeger NTC10k Contact Temp sensor - 2CQG505112R2021
ABB Busch-Jaeger NTC10k Contact Temp sensor
ABB BUSCH-JAEGER

ABB Busch-Jaeger NTC10k Contact Temp sensor

Artikelnr.: 
2850492927
Lev. nr.: 
2CQG505112R2021
EAN nr.: 
5391539124356
Producttype: 
VFG54

Brutoprijs

€ 24,40 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41111970
Conditie/kortingsgroep 103121
Opnemer (HAVAC)
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Draadloos Nee
Kleur behuizing Wit
Tolerantie 1 %
Type voeding Voedingskabel
Buismontage mogelijk Ja
Met display Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA 0
Wi-Fi-Compatible Nee
Relatieve luchtvochtigheid meting Nee
Omgevingstemperatuur 0 - °C
Ondersteunt protocol voor BACnet Nee
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V 1
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V 0
Aantal meetbereiken 1
Met behuizing Ja
Nom. voedingsspanning bij DC 15 - V
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Met bevestigingsmateriaal Nee
Ondersteunt protocol voor MP (multi point) Nee
Beschermingsgraad (IP) IP65
Trendweergave Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Kooldioxide (CO2) meting Nee
Dauwpuntmeting Nee
Bluetooth Nee
Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA 0
Nom. voedingsspanning bij AC 24 - V
Opnemerelement binnen behuizing Nee
VOC meting Nee
Foutenregistratie mogelijk Nee
 
Temperatuurmeetbereik -35 - °C
Potmeter met bedieningsknop Nee
Temperatuurmeting passief Nee
Temperatuurmeting actief Ja
Fijnstof meting (PM) Nee
Vaste kabel aan opnemer Ja
Opnemerelement buiten behuizing Ja
Dekselbevestiging Geschroefd
Aantal uitgangssignalen 1
Offset instelling mogelijk Nee
Absolute luchtvochtigheid meting Nee
NFC (Near Field Communication) Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Enthalpie meting Nee
Met ompoolbeveiliging Nee
Hoogte behuizing 65 mm
LoRa technologie Nee
Opnemertype NTC. 10K
Gemiddelde temperatuurmeting Nee
Explosieveilig Nee
Standby drukknop Nee
Geschikt voor vloeistoffen Ja
Diepte behuizing 37.5 mm
Geschikt voor lucht Nee
Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V 0
Aantal meetpunten 1
Geschikt voor plafondmontage Nee
Breedte behuizing 50 mm
Geschikt voor gassen Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor kanaalmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company