Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. stroom
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Met constant volume regeling
Oppervlaktebescherming behuizing
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
Bediening via app
Met thermische beveiliging
Terugslagklep
Geïntegreerde tijdschakelklok
Nom. kanaaldiameter
Elektrische aansluiting
Enkel toeren motor regelbaar met
Nom. spanning
Met draadloze afstandsbediening
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Werkende hoogte
Met druksensor
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax
Frequentie
Axiale uitvoering
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Geschikt voor (extra) druksensor
Indirecte aandrijving
Max. opgenomen elektrisch vermogen
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Max. mediumtemperatuur (continu)
Met geluiddemper
Enkel toeren motor
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Materiaal waaier
Luchttoevoerdakventilator
Met werkschakelaar
Oppervlaktebescherming waaier
Vormgeving kap
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Uitblaasrichting
Voetmaat inwendig vierkant