Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. stroom
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming behuizing
Nom. spanning
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
Met druksensor
Meertoeren motor met
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Met thermische beveiliging
Geïntegreerde tijdschakelklok
Terugslagklep
Elektrische aansluiting
Frequentie
Nom. kanaaldiameter
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Max. mediumtemperatuur (continu)
Bediening via app
Met constant volume regeling
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa
Met draadloze afstandsbediening
Max. opgenomen elektrisch vermogen
Vormgeving kap
Axiale uitvoering
Geschikt voor (extra) druksensor
Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa
Indirecte aandrijving
Enkel toeren motor regelbaar met
Max. luchthoeveelheid bij 600 Pa
Met geluiddemper
Luchttoevoerdakventilator
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Materiaal waaier
Uitblaasrichting
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Werkende hoogte
Met werkschakelaar
Enkel toeren motor
Oppervlaktebescherming waaier
Voetmaat inwendig vierkant
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax