Rexel logo
place
handyman
person
shopping_cart
0
undefined - undefined
Aucune nouvelle notification disponible
person
history
list_alt
favorite
receipt
download
Déconnexion
menu_book
info

| Link

Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Bevestigingsmaterialen
  4. Bevestigingsmaterialen
  5. Bouten, moeren en ringen
  6. Moer
  7. 9400580
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
JMV Zeskantmoer DIN 934-8 functiebehoud E30-E90 M8 elektrolytisch verzinkt zink 9400580 JMV Zeskantmoer DIN 934-8 functiebehoud E30-E90 M8 elektrolytisch verzinkt zink 9400580
 Vorige
 Volgende
Moer - JMV Zeskantmoer DIN 934-8 functiebehoud E30-E90 M8 elektrolytisch verzinkt zink 9400580 - 9400580
JMV Zeskantmoer DIN 934-8 functiebehoud E30-E90 M8 elektrolytisch verzinkt zink 9400580
JMV

JMV Zeskantmoer DIN 934-8 functiebehoud E30-E90 M8 elektrolytisch verzinkt zink 9400580

Artikelnr.: 
2850401082
Lev. nr.: 
9400580
EAN nr.: 
8712978006022
Producttype: 
03608001

Brutoprijs

€ 13,55 / 100 STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De zeskantmoeren van JMV voldoen aan de DIN 934-8 normen en zijn gemaakt van hoogwaardig staal met een elektrolytische verzinking voor uitstekende corrosiebestendigheid. Ze zijn halogeenvrij en gecertificeerd voor functiebehoud bij brand (E30-E90), waardoor ze veilig zijn in brandgevoelige omgevingen. Deze moeren zijn uitermate geschikt voor woningbouw, industriële installaties en infrastructuur, waar betrouwbaarheid en kwaliteit van groot belang zijn.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Moer
Materiaal Staal
Zelfborgend Nee
Kleur Zink
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Hoogte 6.5 mm
Spoed schroefdraad 8 mm
Lasbaar Nee
 
Model Moer
Materiaalkwaliteit 8 (staal)
Linkse draad Nee
Sleutelwijdte 13 mm
Draadmaat (metrisch) 8
Type schroefdraad Metrisch
Met flens Nee
Met nylonring Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.