Installatiekasten en groepenkasten: brede range aan oplossingen

De energietransitie is in volle gang. Er wordt steeds meer apparatuur zoals zonnepanelen (PV), elektrische auto’s (EV) en warmtepompen (WP) gebruikt, wat nieuwe eisen met zich meebrengt. Samenstellen en installeren moet gemakkelijk zijn en oplossingen moeten toekomstbestendig zijn. Dat alles met keuze uit een breed portfolio. De groepenkasten van ABB hebben dat in zich. Installeren zonder concessies. Snel, gemakkelijk en effectief.

ABB Hafonorm comfort-kasten met DS301C-aardlekautomaten

Voordelen van ABB installatiekasten

Grote range: aanbod met een breed scala aan formaten kasten (van 2 tot 72 posities) verkrijgbaar als inbouw- of wandmontagekast met een nominale stroom van 25 A tot 125 A. Veilig en Betrouwbaar: Beschermingsklasse: II, IP-beschermingsklasse: IP41 en IP65, Mechanische sterkte: tot IK10.

Installatiegemak: Veel bedradingsruimte, deuren die tot 180° opengaan, steekcontacten, complete stekerbare oplossingen, zelfs een slimme verpakking die het montageproces volgt.

Flexibiliteit: Installatiekasten geheel naar eigen specificatie in te richten, uit te breiden en te koppelen. Diverse ontwerpen behuizingen en deurtjes. Mogelijkheid tot gescheiden levering van kasten en binnenwerk voor risicospreiding en soepele logistiek.