Ontdek de oplossingen van ABB bij Rexel Nederland
Ontdek de oplossingen van ABB bij Rexel Nederland
ABB ziet digitalisering, nieuwe bouw- en installatiemethoden, en veranderende energiebehoeften als cruciaal in woningbouw. Ze integreren energieverdeling en huisautomatisering efficiënt en bieden innovatieve, duurzame oplossingen voor energiemanagement, veilige aansluiting van zonnepanelen, warmtepompen, laadsystemen en woningveiligheid. ABB elektrificeert Nederland!

ABB's selectie

Aanbevolen producten voor woningbouw-installateurs

Ontdek de kennisartikelen van ABB

In de Topics nieuwsrubriek van Rexel inspireren wij u met de laatste productinnovaties, interessante oplossingen en mooie projecten. Bekijk hieronder de kennisartikelen van ABB.
Busch-RoomTouch® 4”-paneel: Ontdek nu slim design voor elke omgeving. Lees er meer over in de Topics Online van Rexel.

Busch-RoomTouch® 4”-paneel

Moderne gebouwbesturing gaat tegenwoordig zoveel verder dan alleen het bedienen van de primaire functies als lichtsturing en jaloeziemanagement. Dat bewijst ook de intelligente Busch-RoomTouch® 4", geschikt voor zowel woon- als utiliteitsgebouwen.
Busch-Trevion®-smart touchsensoren van Busch-Jaeger

Busch-Trevion®-smart touchsensoren

Met de nieuwe Busch-Trevion®-smart touchsensoren introduceert Busch-Jaeger een compleet nieuwe, eigentijdse en intuïtieve bedieningservaring. Verkrijgbaar als keypad en als 2,4”-display, en voorzien van tal van extra functies en mogelijkheden.
Het hart van de woning is de groepenkast. Lees meer over ABB's optiek hieromtrent in dit Topics-artikel

Het hart van de woning is de groepenkast

Het hart van de woning is de groepenkast. Met de ABB Hafonorm groepenkast en DIN-rail componenten is iedere installatie of uitbreiding een fluitje van een cent. En dat met optimaal installatiegemak!

ABB Smart EMS: Energiemanagement in woningen eenvoudiger dan ooit

ABB Smart EMS zorgt ervoor dat energie in woningen moeiteloos op de juiste plek komt en helpt bewoners besparen op energiekosten. Dankzij realtime monitoring en naadloze koppeling van meer dan 300 apparaten past de oplossing perfect bij de groeiende energiebehoeften van eengezinswoningen en appartementencomplexen. Het systeem is eenvoudig in gebruik, makkelijk te installeren en te onderhouden en snel te diagnosticeren. Ontdek hoe ABB Smart EMS het maximale haalt uit energiemanagement. 

Ontdek Smart EMS

Smart home systeem - Welkom in uw slimme woning | Busch-Jaeger

Als je eenmaal een smart home-systeem van Busch-Jaeger heeft ervaren, wil je nooit meer een woning zonder huisautomatisering. Veiligheid: ook als je van huis bent, lijkt het alsof er iemand aanwezig is. En als de rookmelder wordt geactiveerd, gaan automatisch alle lichten aan, zodat je snel de juiste actie kunt ondernemen. Energiebesparing: dankzij onder meer bewegingssensoren blijven lampen in bepaalde ruimtes alleen branden als er daadwerkelijk iemand is. Wooncomfort: via smartphone, tablet of display brengt je op het juiste moment op de juiste plaats de sfeer die je wenst, eventueel gecombineerd met externe geluidsapparatuur en zonwering.

Lees meer over huisautomatisering