Verbinden en waterdicht afdichten met BizLine!

Jouw one-stop bestemming voor hoogwaardige producten in de installatiebranche. Als elektricien of installateur weet je hoe belangrijk betrouwbare en duurzame materialen zijn voor je werk. Met ons assortiment garanderen wij veilige en efficiënte installaties. Kwaliteit en betrouwbaarheid bij elke stap.

Uitgelichte producten

Ontdek het kabelverbindingassortiment van BizLine

Ontdek kabelafdichting van BizLine bij Rexel Nederland.

Kabelafdichting

Moet je een verbinding maken voor aftakking, stopcontact of buitenverlichting? Maak ze waterdicht zonder gedoe met chemische hars. Gemakkelijk, schoon en milieuvriendelijk.
Ontdek de verbindingsklemmen van BizLine nu bij Rexel Nederland

Verbindingsklemmen

Hang je spotjes op of maak je elektrische verbindingen in een kabeldoos? Ontdek BizLine's verbindingsklemmen en lasklemmen met hefboom. Snel, gemakkelijk en compact.
Ontdek de Wartels van Bizline bij Rexel Nederland

Wartels

Ontdek de kunststof wartels in ISO of PG maten. Met IP68 afdichtingsring en hittebestendigheid tot 750°C.
Ontdek de veelzijdige PVC isolatietapes voor kabelbundels van BizLine bij Rexel Nederland.

Isolatietapes

Ontdek de veelzijdige PVC isolatietapes voor kabelbundels. Beschikbaar in gangbare kleuren en breedtes bieden ze bescherming, isolatie en aanduiding in één. Flexibel, vlamvertragend en bestand tegen zuren.

Over

BizLine

Het BizLine-assortiment past zich aan de behoeften van zeer verschillende klanten aan: elektriciens, loodgieters, HVAC-specialisten, algemene aannemers en grote klanten. Sinds 2018 voert BizLine acties uit op 5 gebieden als onderdeel van haar MVO-programma: producten, producten, verpakkingen, supply chain, kwaliteit van het werk en stakeholders en is bekroond met de EcoVadis Platinum rating!