place
Vind een vestiging
timer
Bespaar tijd
person
Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Keuzehulpen & calculatoren
Duurzame keuze
E-mobility
Zonne-energie en energieopslag
Verwarmen, Koelen en Ventileren
Schakelmateriaal
Installatiekasten en verdeelinrichtingen
Kabel
Verlichting
Industriele componenten
Datacommunicatie
Domotica
Gereedschap en PBM
E-mobility
Laadstations
Verkeersregeling/wegsignalering
Laadstation accessoires
Zonne-energie en energieopslag
Zonnepanelen
Omvormers zonne-energie
Energieopslag
Draagconstructies zonnepanelen
Accessoires zonne-energie
Verwarmen, Koelen en Ventileren
Airconditioning
Warmtepompen
Ventilatie
Verwarmingssystemen
Boilers en Buffervaten
Regeltechniek
Afgiftesysteem en appendages
Gasinstallatie en toebehoren
Installatiemateriaal en buizen
Installatiebuizen
Installatiedozen
Bevestigingsmaterialen
CEE-Contactmateriaal
Aardingsmaterialen
Kabelverbindingen
Stekkers
Installatieproducten stekerbaar
Sanitair
Isolatie - Buisisolatie
Installatiekasten en verdeelinrichtingen
Installatiekasten compleet (bedraad)
Installatiekasten leeg
Installatieautomaten
Installatiekasten toebehoren
Inbouwunit verdeelinrichtingen
Schakelklokken
Gongen, deurbellen en trafo's
Stijgleidingkast
Veiligheidskasten
Schakelmateriaal
Contactdozen
Afdekraam schakelmateriaal
Schakelaars
Centraalplaten
Dimmers
Bewegingsmelders en schemerschakelaars
MIVA (ziekenhuis) schakelmateriaal
Kabel
Installatiedraad en snoer
Installatiekabel
Stuurstroomkabel
Datakabel en communicatiekabel
Speciaalkabel
Kabel toebehoren
Kunststof installatiebuis, voorbedraad
Kabeldraagsystemen en goten
Kabelgoten
Draadgoten staal
Ladderbaansystemen staal
Plintsystemen
Bedradingskanalen
Wandgoten en zuilen
Industriële bevestigingsmaterialen
Toebehoren kabeldraagsystemen
Vloergoten
Verlichting
Buiten armaturen
Spanningsrail - Railverlichting
Inbouw armaturen
LED lichtbronnen
Conventionele lichtbronnen
Lichtlijnen - Halstralers
Verlichtingsonderdelen
Overige armaturen
Opbouw armaturen
Zaklampen - looplampen - bouwlampen
Noodverlichting
Lichtsturing
Industriele componenten
Transformatoren en voedingen
Schakelen, bedienen en signaleren
Aansluittechniek
Relais, (motor)beveiliging en magneetschakelaars
Beveiliging
Frequentieregelaars en softstarters
PLC, industriële pc en software
Wartels industrieel en toebehoren
Behuizingen en kasten
Overige Industriële componenten & systemen
Datacommunicatie
Netwerk-/serverkasten
Patchpanelen
Patchkabels
Data Connectoren
Data- en communicatiekabel (koper)
CAI- en satellietsystemen
Telecommunicatie toebehoren
Coax
Labels
UPS
Glasvezel
Switches en Routers
Datacommunicatie toebehoren
Domotica
Bussysteem componenten
Sensoren domotica
Dimactor
Meetmodules
Bussysteem displays
Bussysteem schakelmaterialen
Bussysteem jaloezieën
Toebehoren huisautomatisering
Brand, toegang en inbraak
Bewaking en beveiliging
Brandmeldcentrales
Rookmelders en CO melders
Toegangscontrolesystemen
Gereedschap en PBM
Persoonlijke Beschermingsmiddelen
Handgereedschap
Meetinstrumenten (elektrisch)
Elektrisch- en luchtgereedschap
Soldeer- en lasgereedschap
Meetgereedschap
Zaklampen, looplampen en bouwlampen
Accu en batterijen
Trek- en buigveren
Gereedschap accessoires
Markeergereedschap
Opruimen, schoonmaken en zuigen
Transportmiddelen, ladders en steigers
Overig gereedschap
Home
/
Calculatoren
/
Bizline Keuzekaart
Keuzekaart BizLine
BizLine Essentials: dagelijkse toebehoren voor de pro. Alle BizLine toppers nu gemakkelijk vanuit één overzicht te bestellen. Bepaal zelf de aantallen,
voeg toe aan het winkelmandje
en bestel!
Snel naar
:
Accessoires bekabeling
/
Bevestigingsmaterialen
/
Tapes
/
Bevestigingsmiddelen
/
Handgereedschap
/
Elektrisch gereedschap
/
Apparatuur bouw- & werkplaats
/
Persoonlijke beschermingsmiddelen
ACCESSOIRES VOOR BEKABELING EN INSTALLATIE
Bundelbanden
PA 6.6.
Zwart
190x4,8 mm
203x3,6 mm
300x4,8 mm
368x4,8 mm
Transparant
142x3,2 mm
203x2,5 mm
292x3,6 mm
368x4.8 mm
Spantang voor kunststof bundelbanden
Koolstofstaal
Breedtes van 3,6 - 9,5mm
Plakzadels voor kunststof bundelbanden
Zwart en transparant PA 6.6.
Transp. 28x28 mm
Zwart 28x2 8mm
Wartels
Kunststof wartel incl. moer en rubber ring
ISO
M20
M25
M32
M40
PG
9
11
16
21
Kroonstenen
Schroefaansluiting
Wit
2,5 mm
6 mm
10 mm
16 mm
Spijkerclips
100 Stuks
Grijs
11-15
16-20
Lasklemmen
Christa'L Mini
2,5 mm²
2-Voudig
3-Voudig
4-Voudig
5-Voudig
6-Voudig
8-Voudig
10-Voudig
Verbindingsklemmen
Met hefboom
2,5 mm²
2-Voudig
3-/Voudig
5-Voudig
Waterdichte gel 1 l
2-Componenten
2-Comp / ip 68
2 Flacons
Waterdichte Gel 280 ml
Kant-en-klaar 1 component
1-Comp / ip 68
280 ml
Kitspuit
Metaal
Tot 330 ml
BEVESTIGINGSMATERIALEN
Pluggen
Zonder kraag
Spreidplug
5x25 mm
6x30 mm
Pluggen
Universele plug
5x25 mm
6x30 mm
Spaanplaatschroeven
VK POZIDRIV
Verzonken kop
4x25 mm
4x30 mm
4x40 mm
Spaanplaatschroeven
BK POZIDRIV
Bolkop
4x30 mm
4x40 mm
Zelfborende plaatschroeven
BK PHILIPS
Bolkop
4,2x16 mm
4,2x19 mm
4,8x16 mm
Gipsplaatschroeven
VK PHILIPS
Verzonken kop
3,5x25 mm
3,5x35 mm
3,5x45 mm
Montageband
Geperforeerd
10 Meter
17x0,7 mm
Ketting
Schakelketting
25 Meter
2,5 mm
3 mm
Bevestigingsklem
Staal
Buis diameter 15-21
2-7 mm
8-12 mm
Ophangvergrendeling
Voor staaldraad
25 Stuks
1,5-2,5 mm
TAPES
Isolatietape
15 mm x 10 m
10 Meter
Zwart
Blauw
Groen/geel
Isolatietape
Meerkleurig
10 Meter
8 Kleuren
Vloermarkeringstape
Zelfklevend
33 Meter
Geel/zwart
Rood/wit
Hoogwaardig vinyltape
Vochtwerend / elastisch
20 Meter
Zwart
Aluminiumtape
50 Meter
0,07 x 50 mm
Duct tape
25 Meter
0,3 x 50
mm
CHEMISCHE BEVESTIGINGSMIDDELEN
Butaangas
Navulling
Soldeergas
150 ml
Siliconenkit
Sneldrogend
300 ML
Wit
Transparant
Kruipolie
Multi-spray
Waterafstotend
500 ml
Siliconen spray
Smeermiddel
500 ML
Spuitbus
HANDGEREEDSCHAP
Rolmaat
Zelfvergrendelend
Magnetisch
3 m
5 m
8 m
Duimstok
Glasvezel
2 m
Waterpas
10 cm
23 cm
40 cm
Voltstick CAT IV
1-Polig
12 - 1000 V
Markeerverf
Sneldrogend
500 Ml
Kersenrood
Blauw
Fluo groen
Pica
Markeren
Zwart
Grafietpotlood
Stift
Striptang
Met stelschroef
160 mm
1000 V
Krimptang
Adereindhulzen
Vierkante persing
0,08-16 16 mm²
Gereedschapstas 15-delig
VDE
Costabelle
Schroevendraaiers 6-delig
VDE
1000v
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP EN TOEBEHOREN
Gatzagen
Hss 8% kobalt
BI-metaal
76 mm
20 mm
22 mm
Gatzaaghouder
Incl.centreerboor
BI-metaal
14-30 mm
31-210 mm
Stappenboor
12 Etages
ISO/PG
6,5-32,5
Centreerboor
Voor houders biz 700896 en biz 700897
BI-metaal
6,35 mm
SDS-boren
SDS-plus
2-Snijkanten
D5x110
D6x110
D6x160
4-Snijkanten
D5x110
D6x110
D6x160
Speedboren
Zeskanthouder
Lengte 152
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
Lengte 406
20 mm
22 mm
Slijpschijf
Per 10 stuks
RVS/metaal
125 mm
Multiboren 4-10 mm
5-Delige set
5-Delig
APPARATUUR VOOR BOUWPLAATS EN WERKPLAATS
Tafelcontactdoos
Aderdoorsnede 1,5 mm²
3x 2P
1,5 m
3 m
5 m
Verlengsnoer
Aderdoosnede 1,5 mm²
3x1,5 mm²
3 m
6 m
10 m
Kabelglijmiddel
1000 ML
Fles
Vuilniszak
15 Zakken per rol
Grijs
130 l
Afzetlint
Rood/Wit
500 m
Puinzak
10 Zakken
Grijs
50 l
Kabelhaspel
Met thermische beveiliging
3G2,5 mm²
25 m
Handlamp
Oplaadbaar incl.powerbank
25 W
1100 lm
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Puma Crosstwist S3
Veiligheidssneaker
Maat
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Veiligheidssneakers blaze knit® s1p
Leren veiligheidsschoen
Maat
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Werkhandschoen
snijbestendig EN 388 + EN 420
Maat
9
10
Veiligheidsbril
Bollé
Kleur
Transparant
Rookglas
Twilight
Werkhandschoen
Easy grip EN 388 + EN 420
Maat
9
10
>
Terug naar alle calculatoren
Voeg toe aan het winkelmandje
Naar de bovenkant van de pagina